Referenties
Vervangen ref.:STHCCUV24X70Z
Spartex:VSTHCC24X70EFISO
Rubix:08132747
Fabrikant:004029.12000.0240.070
EAN:4051426092182


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
|---|---|
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : SPARTEX KL.45H STELSCHROEF KRT BZK D916 M24X70
Binnenzeskantbout 24X70 staal 45H ISO 4029
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | ISO 4029 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | 45h |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 118,85 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 143,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
24 mm
Lengte
70 mm