Referenties
Vervangen ref.:STHCCUV6X25
Spartex:VSTHCC6X25EFISO
Rubix:08121734
Fabrikant:004029.12000.0060.025
EAN:4051426091291


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : SPARTEX KL.45H STELSCHROEF KRT BZK D916 M6X25
Binnenzeskantbout 6X25 staal 45H ISO 4029
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | ISO 4029 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | 45h |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,07 excl. BTW
/ stuk
€ 0,08 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter schroefdraad
6 mm
Lengte
25 mm