SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M6X55
Inbusschroeven met binnenzeskant en platte punt
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTHCPL6X55EFA2
Rubix:A0824601
Fabrikant:402626 55
EAN:4043377353696


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
|---|---|
| Lengte | 55 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M6X55
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M6X55
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Lengte | 55 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 913 / ISO 4026 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Type bedrading | metrisch |
| Type | conisch uiteinde |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,40 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 36,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
6 mm
Lengte
55 mm