Referenties
Vervangen ref.:STHCCUV8X30Z
Spartex:VSTHCC8X30EFZISO
Rubix:08121820
Fabrikant:004029.12100.0080.030
EAN:4051426092526


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
|---|---|
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Productdetails : SPARTEX ELVZ KL.45H STELSCHROEF KRT BZK D916 M8X30
Binnenzeskantschroef zonder kop en kopse kant 8X30 - staal verzinkt ISO 4029
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | ISO 4029 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | 45h |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,20 excl. BTW
/ stuk
€ 0,25 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter schroefdraad
8 mm
Lengte
30 mm