Referenties
Spartex:STHCPL8X20
Rubix:08121633
Fabrikant:000913.12000.0080.020
EAN:4043952190821


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
|---|---|
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : SPARTEX KL.45H STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M8X20
Binnenzeskantbout, platkop 8X20 - SW4 - schroefdraad. Totaal - staal 45H DIN 913
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1064 g |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 913 / ISO 4026 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | 45h |
| Type bedrading | metrisch |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,09 excl. BTW
/ stuk
€ 0,11 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter schroefdraad
Lengte
20 mm