Referenties
Spartex:GOUJ1-10X120EFA2
Rubix:A0820033
Fabrikant:0938210 120
EAN:4043377100801


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
|---|---|
| Lengte | 120 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 TAPEIND D938 M10X120
SPARTEX RVS A2 TAPEIND D938 M10X120
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Lengte | 120 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 938 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 218,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 263,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
120 mm