Referenties
Vervangen ref.:VSTFP3X6EF/200
Spartex:VSTFP3X6EFISO/200
Rubix:08512139
Fabrikant:004766.00000.9030.006
EAN:4051426148858


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
|---|---|
| Lengte | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : SPARTEX 14H STELSCHROEF AFS ZSN D551/I4766 M3X6
Platkopschroef met sleuf 3X6 - staal 14H ISO 4766 (DIN551) Aandraaimoment = 200p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Lengte | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 551 / ISO 4766 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | 14h |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,90 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 20,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
6 mm