SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF LBK NF ZAAGSN NFEN25-129 M8X45
Ovaalkopschroef met grote kop, dubbelgleuf
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:VMTRL8X45A2
Spartex:VMTRLD8X45EFA2
Rubix:A0822590
Fabrikant:2512928 45
EAN:4043377336033

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF LBK NF ZAAGSN NFEN25-129 M8X45
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF LBK NF ZAAGSN NFEN25-129 M8X45
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | NFE 25129 |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Afwerking | inox |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,12 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 103,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
45 mm
