Referenties
Vervangen ref.:VSTFPT5X20EF/200
Spartex:VSTFPT5X20EFISO/200
Rubix:08512285
Fabrikant:007434.00000.9050.020
EAN:4051426193292


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
|---|---|
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : SPARTEX 14H STELSCHROEF KEG ZSN D553/I7434 M5X20
Schroef zonder gleufkop 5X20 - staal 14H ISO 7434 (DIN553) Aanhalen = 200p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 553 / ISO 7434 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | 14h |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,46 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 28,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
20 mm