SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M12X10
Stelschroeven met binnenzeskant en punt
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTHCPT12X10EFA2
Rubix:A0824575
Fabrikant:4027212 10
EAN:4043377354440


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
|---|---|
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M12X10
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M12X10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 914 / ISO 4027 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Type bedrading | metrisch |
| Type | puntig uiteinde |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,35 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 20,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
12 mm
Lengte
10 mm