Referenties
Spartex:CHCEMBRCRAN10X30
Rubix:08740039
Fabrikant:088912.10000.0100.030
EAN:4043952687437


Technische samenvatting
| Lengte | 30 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Gewoon Ataal |
| Norm | NIET STANDAARD |
Productdetails : SPARTEX KL.100 FLENSCHROEF ZELFBORGEND CILKOP BZK M10X30
Inbusschroef, zeskant, versterkte gegroefde basis 10X30 - SW8 - ruw staal R 088912
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Gewoon Ataal |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M10 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Grootte afdruk | sw8 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,57 excl. BTW
/ stuk
€ 0,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen