SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M10X50

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC10X50PFA4-70ISO
Rubix:08222943
Fabrikant:4762410 50
EAN:4043377062925
SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M10X50

Technische samenvatting

Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M10X50


SPARTEX RVS A4-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 10X50

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM10
KwaliteitsklasseA4-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad10 mm
Grootte afdruksw8
Type bedradingmetrisch
€ 0,60 excl. BTW
/ stuk
€ 0,72 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

50 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M10