Referenties
Spartex:THEMBRCRAN10X40Z
Rubix:08020074
Fabrikant:088913.10100.0100.040
EAN:4043952688342


Technische samenvatting
| Lengte | 40 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 100 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ KL.100 ZESKANTFLENSBOUT ZELFB. D6921 M10X40
10X40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 100 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,38 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 104,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
40 mm