Referenties
Spartex:VAGTFTX3,5X45T15Z
Rubix:08422914
Fabrikant:089098.00100.0035.045
EAN:4051426960719


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Productdetails : SPARTEX ELVZ ST SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 3,5X45MM
Spaanplaatschroef verzonken kop, 6-lobben 3,5X45 - T15 - verzinkt staal R 089098
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Grootte afdruk | t15 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,70 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 43,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
45 mm