USIT-RING 13,74X20,57X2 NBR70/SC

Schroefafdichting (US NBR 70 RS S)

Zie technische informatie

Referenties

Dichtomatik:67089087
Rubix:04013861
Fabrikant:67089087
USIT-RING 13,74X20,57X2 NBR70/SC

Technische samenvatting

Binnendiameter13,74 mm
Buitendiameter20,57 mm
Dikte2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : USIT-RING 13,74X20,57X2 NBR70/SC


Schroefafdichtingen zijn afdichtschijven die worden gebruikt voor het afdichten van fittingen en bevestigingselementen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2 g
Binnendiameter13,74 mm
Buitendiameter20,57 mm
Dikte2 mm
Materiaalnbr
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode40169300
€ 0,70 excl. BTW
/ stuk
€ 0,85 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden