Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:67104543
Rubix:04116907
Fabrikant:67104543

Productdetails : USIT-RING 4,5X7X1 FPM70 (VITON)
Schroefafdichtingen zijn afdichtschijven die worden gebruikt voor het afdichten van fittingen en bevestigingselementen.
Schroefdichtingen zijn afdichtingsringen die worden gebruikt om schroefverbindingen en bevestigingselementen af te dichten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1 g |
| Binnendiameter | 4,5 mm |
| Buitendiameter | 7 mm |
| Dikte | 1 mm |
| Materiaal | fkm |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,03 excl. BTW
/ stuk
€ 6,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
