USIT-RING 7,9X14,9X1 FPM70/SC (VITON)

Schroefafdichting (US FKM 70 RS S)

Zie technische informatie

Referenties

Dichtomatik:67175025
Rubix:04117023
Fabrikant:USS SC 7,90 14,90 1,00 ZNS FP7034
USIT-RING 7,9X14,9X1 FPM70/SC (VITON)

Technische samenvatting

Binnendiameter7,9 mm
Buitendiameter14,9 mm
Dikte1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : USIT-RING 7,9X14,9X1 FPM70/SC (VITON)


Schroefafdichtingen zijn afdichtschijven die worden gebruikt voor het afdichten van fittingen en bevestigingselementen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1 g
Binnendiameter7,9 mm
Buitendiameter14,9 mm
Dikte1 mm
Materiaalfkm
Land van oorsprongTW
€ 5,13 excl. BTW
/ stuk
€ 6,21 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden