Referenties
Parker:DOZ28LVIT
Rubix:A0073050
Fabrikant:DOZ28LVIT

Productdetails : ERMETO AFDICHTINGSRING DOZ28LVIT
De functie van accessoires voor Ermeto DIN hydraulische buisfittingen is het completeren van fittingtypen binnen de fittingserie. De meeste componenten, bijvoorbeeld de ED Eolastic soft seal en OR, O-ringen voor mannelijke studeinden – zijn afdichtingsringen. Deze componenten zorgen ervoor dat het complete fittingsysteem lekvrij is.
Markten:
• Automotive
• Defensie
• Energie
• Milieu
• Industrieel
• Infrastructuur
• Gereedschapsmachines
• Materiaalbehandeling
• Mobiel
• Olie en Gas
• Energieopwekking
• Procesindustrie
• Transport
• Water
Toepassingen:
• Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen.
Kenmerken/Voordelen:
• Lekvrij systeem: afdichtingsringen garanderen dat de fitting zelf en het complete hydraulische systeem lekvrij zijn. Hierdoor is de werking van het hydraulische systeem betrouwbaar en kunnen kosten door uitval en onderhoud worden vermeden.
Markten:
• Automotive
• Defensie
• Energie
• Milieu
• Industrieel
• Infrastructuur
• Gereedschapsmachines
• Materiaalbehandeling
• Mobiel
• Olie en Gas
• Energieopwekking
• Procesindustrie
• Transport
• Water
Toepassingen:
• Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen.
Kenmerken/Voordelen:
• Lekvrij systeem: afdichtingsringen garanderen dat de fitting zelf en het complete hydraulische systeem lekvrij zijn. Hierdoor is de werking van het hydraulische systeem betrouwbaar en kunnen kosten door uitval en onderhoud worden vermeden.
Toepassing: Industrieel, hydraulica
Materiaal behuizing: Staal/FKM
Merk: Ermeto
Configuratie: n.v.t.
Aansluitmaat: 28
Aansluitmaat: 28 mm
Aansluitingstype: n.v.t.
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale werkdruk: n.v.t.
Productserie: n.v.t.
Productstijl: zachte afdichtring, voor EO-2
Productstijl: Zachte afdichtring voor EO-2
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen, accessoires
Vorm: n.v.t.
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Materiaal behuizing: Staal/FKM
Merk: Ermeto
Configuratie: n.v.t.
Aansluitmaat: 28
Aansluitmaat: 28 mm
Aansluitingstype: n.v.t.
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale werkdruk: n.v.t.
Productserie: n.v.t.
Productstijl: zachte afdichtring, voor EO-2
Productstijl: Zachte afdichtring voor EO-2
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen, accessoires
Vorm: n.v.t.
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 28 mm |
| Buitendiameter | 33,7 mm |
| Dikte | 7 mm |
| Materiaal | staal;fkm |
| Type | zachte afdichtring voor eo-2 (doz-serie) |
| Serie | l (light series) |
| Aangepaste tariefcode | 40169300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 177,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 215,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen