Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:67104604
Rubix:04116768
Fabrikant:US 18,16 25,40 2,30 ZNS FP7034

Productdetails : USIT-RING 18,16X25,4X2,3 FPM70 (VITON)
Schroefafdichtingen zijn afdichtschijven die worden gebruikt voor het afdichten van fittingen en bevestigingselementen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4 g |
| Binnendiameter | 18,16 mm |
| Buitendiameter | 25,4 mm |
| Dikte | 2,3 mm |
| Materiaal | fkm |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,18 excl. BTW
/ stuk
€ 8,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
