ISCAR DRAADSNIJPLAAT-BEITEL SIR 0016 P16 3800102
Schroefdraad gereedschaphouder SIR 0025 R16
Zie technische informatieReferenties
Iscar:SIR 0016 P16
Rubix:20752456
Fabrikant:3800102

Productdetails : ISCAR DRAADSNIJPLAAT-BEITEL SIR 0016 P16 3800102
Rechtse wisselplaathouder voor rechtse gereedschappen. Spiraalhoek 15°.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 170 mm |
| Diameter | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 153,00 excl. BTW
/ stuk
€ 185,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen