LOCTITE SCHROEFDRAADAFDICHTING 567 TUBE 250 ML NSF

Schroefdraadafdichting 567

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Loctite:567
Rubix:07012840
Fabrikant:2087071
EAN:4058093006207
LOCTITE SCHROEFDRAADAFDICHTING 567 TUBE 250 ML NSF

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : LOCTITE SCHROEFDRAADAFDICHTING 567 TUBE 250 ML NSF


LOCTITE 567 is een gebroken wit, op methacrylaat gebaseerd thixotroop schroefdraadafdichtingsmiddel met lage sterkte. Het hardt uit in afwezigheid van lucht en door contact met metalen wanneer het wordt opgesloten met schroefdraden tot M80/R3”. Dit is een thixotroop product dat het meest geschikt is voor gebruik op grove metalen schroefdraden. Het heeft een nominale losbreeksterkte van 1,7 Nm. De viscositeit bedraagt 280.000 tot 800.000 mPa·s en het product is bestand tegen temperaturen van -55 °C tot +150ºC. UL-goedkeuring.

Sterke punten


• zorgt voor een onmiddellijke lagedrukafdichting
• kruipt niet, krimpt niet of verstopt de systemen niet
• ééncomponent- schone en eenvoudige aanbrenging
• thixotroop en hoge/zeer hoge viscositeit
• UL-goedkeuring

Toepassingen

Schroefdraadafdichtingsmiddel – gebroken wit, op methacrylaat gebaseerd schroefdraadafdichtingsmiddel met lage demontagesterkte dat ideaal is voor het afdichten van grove schroefdraden tot M80/R3”. UL-goedkeuring.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Afmeting verpakking (D x B x H)55,575x35,230x157,480 mm
Inhoud250 ml
Minimale temperatuur-55 °C
Maximumtemperatuur150 °C
123,57 excl. BTW
/ stuk
149,52 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden