LOCTITE SCHROEFDRAADBORGING 2701 FLACON 250 ML
Schroefdraadborging 2701
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:2701
Rubix:07010037
Fabrikant:195725
EAN:5010266191508

Documenten
Productdetails : LOCTITE SCHROEFDRAADBORGING 2701 FLACON 250 ML
LOCTITE® 2701 is een anaeroob schroefdraadborgmiddel, ontworpen om verbindingen met schroefdraad te borgen en af te dichten. De formule op basis van methacrylaat heeft een lage viscositeit, waardoor precieze toepassing mogelijk is, zelfs bij fijne schroefdraden. Dit product wordt gekenmerkt door de hoge weerstand, zelfs op gepassiveerde oppervlakken zoals chroom of roestvrij staal, waardoor een langdurige hechting van assemblages wordt gegarandeerd. Het verdraagt ook een lichte aanwezigheid van olie op onderdelen, waardoor het gemakkelijk aan te brengen is in industriële omgevingen. Het vermogen om te fluoresceren onder UV-licht maakt het een ideale keuze voor kwaliteitscontrole. LOCTITE 2701 voorkomt loskomen, lekken en corrosie en waarborgt een perfecte afdichting op metalen schroefdraden.
Specificaties:
- Chemische basis: methacrylaat.
- Kleur: groen.
- Fluorescentie: ja, onder UV-licht.
- Fixatietijd: 4,0 - 25,0 min.
- Viscositeit (Brookfield RVT, @ 25 °C, Spindle 2, 20 rpm) : 500,0 - 900,0 mPa.s (cP).
- Aanbevolen voor gebruik met: metaal staal, roestvrij staal metaal, messing.
- Type weerstand: hoog.
- Fysieke vorm: vloeibaar.
Merkinformatie:
LOCTITE® is een merk van Henkel Adhesive Technologies dat bekendstaat om zijn geavanceerde kleefstoffen voor industriële assemblage en industrieel onderhoud. Het merk voldoet aan de uiteenlopende behoeften van professionals door betrouwbare, hoogwaardige producten aan te bieden die processen optimaliseren en de operationele efficiëntie verhogen. Met geavanceerde technische expertise en strenge certificeringen garandeert het merk prestaties die voldoen aan de strengste industriële normen. LOCTITE® zet zich in voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen met behoud van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen.
Specificaties:
- Chemische basis: methacrylaat.
- Kleur: groen.
- Fluorescentie: ja, onder UV-licht.
- Fixatietijd: 4,0 - 25,0 min.
- Viscositeit (Brookfield RVT, @ 25 °C, Spindle 2, 20 rpm) : 500,0 - 900,0 mPa.s (cP).
- Aanbevolen voor gebruik met: metaal staal, roestvrij staal metaal, messing.
- Type weerstand: hoog.
- Fysieke vorm: vloeibaar.
Merkinformatie:
LOCTITE® is een merk van Henkel Adhesive Technologies dat bekendstaat om zijn geavanceerde kleefstoffen voor industriële assemblage en industrieel onderhoud. Het merk voldoet aan de uiteenlopende behoeften van professionals door betrouwbare, hoogwaardige producten aan te bieden die processen optimaliseren en de operationele efficiëntie verhogen. Met geavanceerde technische expertise en strenge certificeringen garandeert het merk prestaties die voldoen aan de strengste industriële normen. LOCTITE® zet zich in voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen met behoud van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen.
Sterke punten
- Hoge weerstand voor verbindingen die onderhevig zijn aan trillingen of hoge mechanische spanning;
- Lage viscositeit voor gemakkelijke indringing in fijne schroefdraden en garandeert gelijkmatige verdeling;
- UV-fluorescentie voor snelle, efficiënte kwaliteitscontrole;
- Verdraagt lichte olievervuiling, waardoor minder oppervlaktevoorbereiding nodig is;
- Voorkomt loskomen, lekken en corrosie in metalen assemblages;
- Effectief op alle soorten metaal, inclusief roestvrij staal en chromen oppervlakken.
- Lage viscositeit voor gemakkelijke indringing in fijne schroefdraden en garandeert gelijkmatige verdeling;
- UV-fluorescentie voor snelle, efficiënte kwaliteitscontrole;
- Verdraagt lichte olievervuiling, waardoor minder oppervlaktevoorbereiding nodig is;
- Voorkomt loskomen, lekken en corrosie in metalen assemblages;
- Effectief op alle soorten metaal, inclusief roestvrij staal en chromen oppervlakken.
Toepassingen
LOCTITE® 2701 wordt aanbevolen voor de assemblage van metalen verbindingen met schroefdraad die bestand moeten zijn tegen trillingen of hoge belastingen. Het is bijzonder effectief op metalen zoals staal, roestvrij staal en messing. Dit product is ideaal voor industriële omgevingen waar onderdelen onderhevig zijn aan mechanische belastingen, zoals in de machinebouw, productieapparatuur, hydraulische systemen of motoren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 178x114x163 mm |
| Inhoud | 250 ml |
| Droogtijd | 25 min |
| Minimale temperatuur | -55 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Aangepaste tariefcode | 35061000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 202,00 excl. BTW
/ stuk
€ 244,42 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden