Referenties
Kipp:K0398.112
Rubix:A0042182
EAN:4059245151721



Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal |
Productdetails : KIPP GEWINDEEINSATZ STANDARD EDELSTAHL M12 K0398.112
SCHROEFDRAADINZETSTUK STAAL, M12, M16x1,5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 8,8 g |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal |
| Type bedrading | metrisch |
| Maat | m12 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,52 excl. BTW
/ stuk
€ 23,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen