FESTO L-SCHROEFKOPPELING NPFC-L-2G1-F 8030214

Schroefkoppeling NPFC

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:NPFC-L-2G1-F
Rubix:06149592
Fabrikant:8030214
EAN:4052568063160
FESTO L-SCHROEFKOPPELING NPFC-L-2G1-F 8030214
Technische samenvatting
Materiaalmessing vernikkeld
Aansluiting 1g 1
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO L-SCHROEFKOPPELING NPFC-L-2G1-F 8030214


L-schroefkoppeling NPFC-L-2G1-F Informatie materiaal schroefdraadkoppeling=(* Messing, * vernikkeld), Aantal stuks per verpakking=10, Werkdruk=-0,95 - 50 bar, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-], Corrosiebestendigheidsklasse KBK=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht243 g
Materiaalmessing vernikkeld
Aansluiting 1g 1
Profiell
Aansluiting 224
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode74199990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
9,68 excl. BTW
/ stuk
11,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen