FESTO L-INSTEEKKOPPELING NPQH-L-Q10-E-P10 578273
Doorvoerschroefkoppeling NPQH-L
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:NPQH-L-Q10-E-P10
Rubix:06148692
Fabrikant:578273
EAN:4052568059767

Documenten
Productdetails : FESTO L-INSTEEKKOPPELING NPQH-L-Q10-E-P10 578273
L-insteekkoppeling NPQH-L-Q10-E-P10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=9 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 29,7 g |
| Materiaal | messing vernikkeld |
| Aansluiting 1 | 10 mm |
| Aansluiting 2 | 10 mm |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,08 excl. BTW
/ stuk
€ 6,15 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden