FESTO L-SCHROEFKOPPELING NPFC-L-2M5-MF 8030215

Schroefkoppeling NPFC

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NPFC-L-2M5-MF
Rubix:06149600
Fabrikant:8030215
EAN:4052568063177
FESTO L-SCHROEFKOPPELING NPFC-L-2M5-MF 8030215

Technische samenvatting

Materiaalmessing vernikkeld
Aansluiting 1m5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO L-SCHROEFKOPPELING NPFC-L-2M5-MF 8030215


L-schroefkoppeling NPFC-L-2M5-MF Informatie materiaal schroefdraadkoppeling=(* Messing, * vernikkeld), Aantal stuks per verpakking=10, Werkdruk=-0,95 - 50 bar, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-], Corrosiebestendigheidsklasse KBK=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht8,5 g
Materiaalmessing vernikkeld
Aansluiting 1m5
Profiell
Aansluiting 2m5
Maximumtemperatuur150 °C
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode74199990
1,28 excl. BTW
/ stuk
1,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen