FESTO L-SCHROEFKOPPELING NPFC-L-R14-G14-MF 8030217

Schroefkoppeling NPFC

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NPFC-L-R14-G14-MF
Rubix:06149610
Fabrikant:8030217
EAN:4052568063191
FESTO L-SCHROEFKOPPELING NPFC-L-R14-G14-MF 8030217

Technische samenvatting

Materiaalmessing vernikkeld
Aansluiting 1g 1/4xr 1/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO L-SCHROEFKOPPELING NPFC-L-R14-G14-MF 8030217


L-schroefkoppeling NPFC-L-R14-G14-MF Informatie materiaal schroefdraadkoppeling=(* Messing, * vernikkeld), Aantal stuks per verpakking=10, Werkdruk=-0,95 - 50 bar, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-], Corrosiebestendigheidsklasse KBK=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht32,16 g
Materiaalmessing vernikkeld
Aansluiting 1g 1/4xr 1/4
Profiell
Aansluiting 28
Aangepaste tariefcode76169990
€ 2,20 excl. BTW
/ stuk
€ 2,66 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden