FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSK-1/2-12 153428

Insteekschroefkoppeling QSK

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSK-1/2-12
Rubix:06142272
Fabrikant:153428
EAN:4052568034610
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSK-1/2-12 153428

Technische samenvatting

Materiaalmessing (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1r 1/2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSK-1/2-12 153428


Zelfafsluitende insteekschroefkoppeling QSK-1/2-12 Uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=6,4 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)60x25x24 mm
Logistiek gewicht65,5 g
Materiaalmessing (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1r 1/2
Profielstandaard
Aansluiting 212
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode84813099
8,44 excl. BTW
/ stuk
10,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen