FESTO T-SCHROEFKOPPELING NPFC-T-G14-2R14-FMM 8030256

Schroefkoppeling NPFC

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:NPFC-T-G14-2R14-FMM
Rubix:06149688
Fabrikant:8030256
EAN:4052568063580
FESTO T-SCHROEFKOPPELING NPFC-T-G14-2R14-FMM 8030256
Technische samenvatting
Materiaalmessing vernikkeld
Aansluiting 1g 1/4xr 1/4
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO T-SCHROEFKOPPELING NPFC-T-G14-2R14-FMM 8030256


T-schroefkoppeling NPFC-T-G14-2R14-FMM Informatie materiaal schroefdraadkoppeling=(* Messing, * vernikkeld), Aantal stuks per verpakking=10, Werkdruk=-0,95 - 50 bar, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-], Corrosiebestendigheidsklasse KBK=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht40,34 g
Materiaalmessing vernikkeld
Aansluiting 1g 1/4xr 1/4
Profielt
Aansluiting 28
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode74199990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2,50 excl. BTW
/ stuk
3,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen