Referenties
Festo:TJK-1/4
Rubix:06144160
Fabrikant:4950
EAN:4052568019266

Technische samenvatting
| Materiaal | geanodiseerd aluminium (holle bout); gegoten zink (behuizing) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/4 in |
Documenten
Productdetails : FESTO T-SCHROEFKOPPELING TJK-1/4 4950
T-fitting TJK-1/4 met binnendraad en 2 afdichtringen Bedrijfsmedium=gecomprimeerde lucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], Opmerking over bedrijfs- en pilotmedium=Gesmeerd bedrijf mogelijk (later vereist voor verder bedrijf), Materiaalvoorschrift=voldoet aan RoHS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 52,41 g |
| Materiaal | geanodiseerd aluminium (holle bout); gegoten zink (behuizing) |
| Aansluiting 1 | g 1/4 in |
| Profiel | tjk |
| Aansluiting 2 | g 1/4 in |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 79070000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,96 excl. BTW
/ stuk
€ 13,26 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden