SPARTEX RVS A1 PANCILINDERSCHROEF M/BORST ZAAGSN D923 M4X20

Schroeven met gleufkop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTBDF4X20PFA1
Rubix:08254243
Fabrikant:092324 20
EAN:4043377078407
SPARTEX RVS A1 PANCILINDERSCHROEF M/BORST ZAAGSN D923 M4X20
brand logo

Technische samenvatting

Lengte20 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
NormDIN 923
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A1 PANCILINDERSCHROEF M/BORST ZAAGSN D923 M4X20


SPARTEX RVS A1 PANCILINDERSCHROEF M/BORST ZAAGSN D923 M4X20
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte20 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
NormDIN 923
Metrische diameterM4
Type afdrukmet sleuven (sl)
Vorm van de kopplaat
Diameter schroefdraad4 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 65,41 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 79,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

20 mm

Metrische diameter