SPARTEX RVS A1 PANCILINDERSCHROEF M/BORST ZAAGSN D923 M4X5
Schroeven met gleufkop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTBDF4X5PFA1
Rubix:08254237
Fabrikant:092324 5
EAN:4043377078445


Technische samenvatting
| Lengte | 5 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 923 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 PANCILINDERSCHROEF M/BORST ZAAGSN D923 M4X5
SPARTEX RVS A1 PANCILINDERSCHROEF M/BORST ZAAGSN D923 M4X5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 5 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 923 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Vorm van de kop | plaat |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,22 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 42,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
5 mm