SPARTEX RVS A1 PANCILINDERSCHROEF M/BORST ZAAGSN D923 M5X8
Schroeven met gleufkop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTBDF5X8PFA1
Rubix:08254250
Fabrikant:092325 8
EAN:4043377078551


Technische samenvatting
| Lengte | 8 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 923 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 PANCILINDERSCHROEF M/BORST ZAAGSN D923 M5X8
SPARTEX RVS A1 PANCILINDERSCHROEF M/BORST ZAAGSN D923 M5X8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 923 |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Vorm van de kop | plaat |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,37 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 51,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
8 mm