SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M10X40
Schroeven met platverzonken kop en sleuf
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:VTFFDU10X40EFA2
Spartex:VMTFF10X40EFA2-70
Rubix:08250644
Fabrikant:0963210 40
EAN:4043377108548

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M10X40
SPARTEX RVS A2-70 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M10X40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 963 |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,88 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 53,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
40 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M10