SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M12X90

Schroeven met platverzonken kop en sleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTFF12X90EFA4-70
Rubix:08253338
Fabrikant:0963412 90
EAN:4043377111319
SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M12X90
brand logo

Technische samenvatting

Lengte90 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 963
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M12X90


SPARTEX RVS A4-70 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M12X90
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Lengte90 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 963
Metrische diameterM12
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA4-70
Diameter schroefdraad12 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 133,82 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 161,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

90 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M12