SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK D963A M1X6

Schroeven met platverzonken kop en sleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTFF1X6EFA2-50
Rubix:A0821470
Fabrikant:096321 6
EAN:4043377282163
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK D963A M1X6

Technische samenvatting

Lengte6 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 963
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK D963A M1X6


SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M1X6

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte6 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 963
Metrische diameterM1
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad1 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 184,50 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 223,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

6 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M1