SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M4X60
Kruiskopschroeven met platverzonken kop PH
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:VTFPOZ4X60A2
Spartex:VMTFPZ4X60EFA2-50
Rubix:A0818489
Fabrikant:0965204 60
EAN:4043377284709

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M4X60
SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M4X60
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 965 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Grootte afdruk | pz1 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,60 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 35,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
60 mm