SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK D963A M4X22

Schroeven met platverzonken kop en sleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTFF4X22EFA4-50
Rubix:A0821449
Fabrikant:096344 22
EAN:4043377112491
SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK D963A M4X22

Technische samenvatting

Lengte22 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 963
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK D963A M4X22


SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M4X22

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte22 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 963
Metrische diameterM4
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad4 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 25,45 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 30,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

22 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M4