SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK D963A M5X16
Schroeven met platverzonken kop en sleuf
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:VTFFDU5X16EFA2
Spartex:VMTFF5X16EFA2-70
Rubix:08250598
Fabrikant:096325 16
EAN:4043377110237

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK D963A M5X16
SPARTEX RVS A2-70 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M5X16
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 963 |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,04 excl. BTW
/ stuk
€ 0,04 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
16 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M5