SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M8X120
Schroeven met platverzonken kop en sleuf
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTFF8X120EFA2-70
Rubix:08254007
Fabrikant:096328 120
EAN:4043377110695

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M8X120
SPARTEX RVS A2-70 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M8X120
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 120 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 963 |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,62 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 90,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
120 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M8