Referenties
Elesa+Ganter:ISO 7379-8-M6-20
Rubix:09209892
Fabrikant:ISO 7379-8-M6-20
EAN:4045525620346





Technische samenvatting
| Lengte | 20 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 12,9 |
Productdetails : ELESA+GANTER PASSCHROEF ISO 7379-8-M6-20
Schroeven met schouder ISO 7379 zijn kostenbesparende constructie-elementen voor een breed scala aan verschillende toepassingen. Het maximale aanhaalmoment mag niet worden bepaald door sterkteklasse 12.9, maar wordt beperkt door de relatief kleine steunpunten (schouders) en door de uitsparingen op het overgangspunt van d1 naar d2 en d1 naar d3. Standaardafwijking: - geen informatie over de concentriciteit 2 IT 13 en IT 10 2 - het officiële ISO-normblad heeft de volgende afmetingen voor d1 - d2: 6,5-M5 / 13-M10 / 25-M20 - de afmetingen 4-M3 en M4-M5 zijn niet opgenomen in het officiële ISO-normblad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 12,9 |
| Metrische diameter | M6 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,57 excl. BTW
/ stuk
€ 1,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen