KIPP PASSCHROEF RVS A2 ISO 7379 (M4)5X8 K0705
Passschroeven met aanzet overeenkomstig DIN ISO 7379
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0705.105X08
Rubix:A0641213
Fabrikant:K0705.105X08
EAN:4059245264001
Productdetails : KIPP PASSCHROEF RVS A2 ISO 7379 (M4)5X8 K0705
Grondstof: Staal.Uitvoering: Hardheidsklasse 12.9 gezwart. Schachtdiameter geslepen.Bestelvoorbeeld: K0705.06X20 (lengte L vermelden)Opmerking: Passchroeven met aanzet kunnen meer dan gewone schroeven: deze gelden als "constructie-element" voor vele taken. Vaak zorgen deze voor een voordelige oplossing, omdat gecompliceerde constructies worden vereenvoudigd. Passchroeven met aanzet maken belangrijke rationaliseringseffecten mogelijk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Metrische diameter | M4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,82 excl. BTW
/ stuk
€ 9,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Lengte
16 mm