Referenties
Spartex:TH16X55EFA2-80
Rubix:A0819608
Fabrikant:093328016 55
EAN:4043377343574

Productdetails : SPARTEX RVS A2-80 TAPBOUT D933 M16X55
SPARTEX RVS A2-80 TAPBOUT D933 M16X55
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 55 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Norm | DIN 933 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M16 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,50 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 47,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
55 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M16