Referenties
Vervangen ref.:TH10X80EF8BR
Spartex:TH10X80EF8
Rubix:08040483
Fabrikant:000933.08000.0100.080
EAN:4043952259337

Productdetails : SPARTEX 8.8 TAPBOUT D933/I4017 M10X80
Zeskantschroeven met schroefdraad Total 10X80 - SW17 staal 8.8 DIN 933
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5130 g |
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181588 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,42 excl. BTW
/ stuk
€ 0,50 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
80 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M10
