Referenties
Spartex:TH12X25EF10
Rubix:08060317
Fabrikant:000933.10000.0120.025
EAN:4043952246917


Technische samenvatting
| Lengte | 25 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
Productdetails : SPARTEX 10.9 TAPBOUT D933/I4017 M12X25/S=19
Zeskantschroeven met schroefdraad Totaal 12X25 - SW19 staal 10.9 DIN 933
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3410 g |
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M12 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181588 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,34 excl. BTW
/ stuk
€ 0,41 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
25 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M12