Referenties
Spartex:TH10X40PF10
Rubix:08060252
Fabrikant:000931.10000.0100.040
EAN:4043952211243


Technische samenvatting
| Lengte | 40 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
Productdetails : SPARTEX 10.9 BOUT D931/I4014 M10X40
Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad 10X40 - SW17 staal 10.9 DIN 931
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,35 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 40,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
40 mm