SPARTEX RVS A4-80 TAPBOUT D933/I4017 M16X70

Zeskantschroeven met totale draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH16X70EFA4-80
Rubix:08260399
Fabrikant:093348016 70
EAN:4043377097118
SPARTEX RVS A4-80 TAPBOUT D933/I4017 M16X70
brand logo

Technische samenvatting

Lengte70 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-80
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 TAPBOUT D933/I4017 M16X70


SPARTEX RVS A4-80 TAPBOUT D933 M16X70
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte70 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-80
NormDIN 933 / ISO 4017
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM16
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad16 mm
€ 2,14 excl. BTW
/ stuk
€ 2,59 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

70 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M16