SPARTEX 8.8 BOUT D931/I4014 M10X80

Schroeven

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:TH10X80PF8BR
Spartex:TH10X80PF8
Rubix:08040061
Fabrikant:000931.08000.0100.080
EAN:4043952223000
SPARTEX 8.8 BOUT D931/I4014 M10X80

Technische samenvatting

Lengte80 mm
Materiaal/afwerkingStaal
Kwaliteitsklasse8,8
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX 8.8 BOUT D931/I4014 M10X80


Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad 10X80 - SW17 staal 8.8 DIN 931

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte80 mm
Materiaal/afwerkingStaal
Kwaliteitsklasse8,8
NormDIN 931 / ISO 4014
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM10
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad10 mm
€ 0,51 excl. BTW
/ stuk
€ 0,62 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

80 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter