SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933/I4017 M14X60/S=22
Zeskantschroeven met totale draad
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:881671
Spartex:TH14X60EFA2-70
Rubix:08210207
Fabrikant:0933214 60
EAN:4043377089267


Technische samenvatting
| Lengte | 60 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933/I4017 M14X60/S=22
SPARTEX RVS A2-70 TAPBOUT D933 M14X60
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M14 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 14 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,91 excl. BTW
/ stuk
€ 1,10 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
60 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M14