Referenties
Spartex:TH12X100PF10
Rubix:08060269
Fabrikant:000931.10000.0120.100
EAN:4043952211632


Technische samenvatting
| Lengte | 100 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
Productdetails : SPARTEX 10.9 BOUT D931/I4014 M12X100
Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad 12X100 - SW19 staal 10.9 DIN 931
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M12 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,18 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 61,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
100 mm